Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 37 x 1,5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 37 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 37 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 37 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 37 x 1,5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4267
EAN/GTIN:
     4055248008970
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 37 x 1,5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
37
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
39,8
Stärke:
1,5
Material:
Stahl
s:
1,5
d1:
37 mm
b:
3,6
Bohrungsdurchmesser:
37
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Wellendurchmesser:
37 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1034*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2324*
€ 2,65656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8828*
€ 2,24053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.