Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 45 x 1,75 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 45 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 45 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 45 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 45 x 1,75 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4271
EAN/GTIN:
     4055248009014
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 45 x 1,75
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
48,5
Stärke:
1,75
Material:
Stahl
s:
1,75
d1:
45 mm
b:
4,3
Bohrungsdurchmesser:
45
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Wellendurchmesser:
45 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1064*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1836*
€ 2,59848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.