Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 50 x 2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 50 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 50 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 50 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 50 x 2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4274
EAN/GTIN:
     4055248009045
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 50 x 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
54,2
Stärke:
2
Material:
Stahl
s:
2
d1:
50 mm
b:
4,6
Bohrungsdurchmesser:
50
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Wellendurchmesser:
50 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3914*
€ 2,84577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.