Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 55 x 2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 55 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 55 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 55 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 55 x 2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4276
EAN/GTIN:
     4055248009069
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 55 x 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
59,2
Stärke:
2
Material:
Stahl
s:
2
d1:
55 mm
b:
5
Bohrungsdurchmesser:
55
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Wellendurchmesser:
55 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,417*
€ 2,87623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.