Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 58 x 2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 58 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 58 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 58 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 58 x 2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4277
EAN/GTIN:
     4055248009076
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 58 x 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
58
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
62,2
Stärke:
2
Material:
Stahl
s:
2
d1:
58 mm
b:
5,2
Bohrungsdurchmesser:
58
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Wellendurchmesser:
58 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1821*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4472*
€ 2,91217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.