Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-42855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42855
EAN/GTIN:
     4055248085636
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x4 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
4
dp:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1188*
€ 2,52137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7578*
€ 2,09178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.