Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 8 x 0,8 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 8 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 8 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 8 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 8 x 0,8 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4287
EAN/GTIN:
     4055248009175
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 8 x 0,8
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
8,7
Stärke:
0,8
Material:
Stahl
s:
0,8
d1:
8 mm
b:
1,1
Bohrungsdurchmesser:
8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Wellendurchmesser:
8 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7373*
€ 2,06739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5157*
€ 1,80368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4238*
€ 1,69432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.