Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 80 x 2,5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 80 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 80 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 80 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 80 x 2,5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4288
EAN/GTIN:
     4055248009182
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 80 x 2,5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
85,5
Stärke:
2,5
Material:
Stahl
s:
2,5
d1:
80 mm
b:
7
Bohrungsdurchmesser:
80
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Wellendurchmesser:
80 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3065*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,692*
€ 3,20348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.