| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-42900 Herst.-Nr.: 000640 EAN/GTIN: 4000657006406 |
| | |
|
| | |
| - Der Injektionsmörtel UPM 11 auf Basis von Polyesterharz eignet sich für Befestigungen im Mauerwerk.
- Beim Auspressen der Kartusche werden die beiden Komponenten durch den Statikmischer vermischt und aktiviert. Achtung: Vorlauf verwerfen!
- Der Injektionsmörtel wird in das gereinigte Bohrloch eingebracht (in Lochsteinmauerwerk unter Verwendung der Siebhülse UPM-SH) und die Gewindestange von Hand leicht drehend in das Bohrloch gesteckt.
- Durch den Mörtel wird auch das Bohrloch abgedichtet.
- Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere Verbindung zwischen Gewindestange und Verankerungsgrund entstanden und das Anbauteil kann montiert werden.
Vorteile- Styrolfrei.
- Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.
- Die Kartusche kann mit handelsüblichen Kartuschenpistolen ausgepresst werden.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | GTIN (EAN-Code): | 4000657006406 | Grundpreis: | Ja | Haltbarkeit: | 18 | Hersteller: | UPAT | Inhalt: | 360 ml/Kartusche | Ausführung: | Verbundmörtel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VERBUND-UPM11-360- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,8042* | € 12,2342* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,79* | € 13,55* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 10,51* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,9096* | € 14,5296* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 10,97* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|