Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 9 x 0,8 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 9 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 9 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 9 x 0,8 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 9 x 0,8 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4292
EAN/GTIN:
     4055248009212
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 9 x 0,8
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
9,8
Stärke:
0,8
Material:
Stahl
s:
0,8
d1:
9 mm
b:
1,3
Bohrungsdurchmesser:
9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Wellendurchmesser:
9 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7405*
€ 2,0712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5181*
€ 1,80654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4255*
€ 1,69635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.