Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben Feingewinde 3,9x25, Kreuzschlitz Phillips, Standard-Spitze, Stahl phosphatiert, für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbauschrauben Feingewinde 3,9x25, Kreuzschlitz Phillips, Standard-Spitze, Stahl phosphatiert, für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm
Schnellbauschrauben Feingewinde 3,9x25, Kreuzschlitz Phillips, Standard-Spitze, Stahl phosphatiert, für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm
Schnellbauschrauben Feingewinde 3,9x25, Kreuzschlitz Phillips, Standard-Spitze, Stahl phosphatiert, für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm
Schnellbauschrauben Feingewinde 3,9x25, Kreuzschlitz Phillips, Standard-Spitze, Stahl phosphatiert, für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-43523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784182249
EAN/GTIN:
     4317784182249
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde 3,9x...
schnellbauschraube
Schnellbauschrauben, Feingewinde, Handelsverpackung Mit Trompeten-Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz, phosphatiert. Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
für Material:
Metall
Gewindeart:
Holzgewinde
Material:
Stahl
Norm:
phosphatiert
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
nicht gegurtet
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Trompetenkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Gewindeausprägung:
Fein;Voll
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Standard
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube feingewinde, schne-3,9-25-Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00607*
€ 0,00893*
8 Tage
363000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00667*
€ 0,00973*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00617*
€ 0,0102*
5 Tage
362000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00757*
€ 0,01099*
5 Tage
363000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.