Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,1 x 40, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784189781
EAN/GTIN:
     4317784189781
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 40,0
leichtbauplattenstift
Leichtbauplattenstifte nach DIN 1144, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Scheibe
Abmessung:
3,1 x 40 mm
Verpackungsinhalt:
2,5
l = ± 1d:
40
d:
3,1
l:
40
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Norm:
1144
Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,1 x 6, 1144-40-3,1-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
5
€ 4,95*
ab € 2,9902*
€ 4,1602*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9846*
€ 4,3846*
1 Tag
25
5
€ 8,50*
ab € 4,138*
€ 5,698*
4 Tage
25
5
€ 4,30*
ab € 4,606*
€ 6,3489*
14 Tage
30
5
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,65*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 4,3846*
€ 5,21767
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 4,1546*
€ 4,94397
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,0246*
€ 4,78927
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 3,9346*
€ 4,68217
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,6746*
€ 4,37277
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,9846*
€ 3,55167
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.