Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186896
EAN/GTIN:
     4028203296255
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
E-NORMpro
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
3 mm
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10 mm
s:
3,0 mm
d:
5 mm
k:
2,8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M5 x 20 mm
Länge:
20
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7991
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.