Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,8 x 70, Stahl blank, Paket 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784181570
EAN/GTIN:
     4317784181570
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte 2,8 x 70 mm blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
CE-gekennz.:
CE
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
d:
2,8
l:
70
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
70
Durchmesser:
2,8
Ausführung:
Drahtstifte
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
2,8 x 70 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Norm:
1151
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 blank, din 1151, 1151-70-2,8-blank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4443*
€ 2,1843*
6 Tage
2415
5
€ 4,95*
ab € 1,4496*
€ 2,1896*
100
€ 4,80*
ab € 1,96*
€ 2,37*
4 Tage
2415
5
€ 8,50*
ab € 1,862*
€ 2,782*
14 Tage
2580
5
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,84*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 2,1843*
€ 2,59932
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 2,0143*
€ 2,39702
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 1,9543*
€ 2,32562
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 1,8843*
€ 2,24232
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,7743*
€ 2,11142
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,4443*
€ 1,71872
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.