Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x35, Stahl feuerverzinkt, 1kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784189620
EAN/GTIN:
     4317784189620
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Breitkopf
Ausführung:
Drahtstifte
Grundpreis:
Ja
d:
2,8
Abmessung:
2,8 x 35 mm
Paketinhalt:
1 kg
d3:
-
d1:
2,8
l:
35
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
35 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Norm:
1160
Weitere Suchbegriffe: dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, 1160-35-2,8-Stahl-feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 2,7908*
€ 4,1008*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,8163*
€ 4,1263*
100
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,57*
5 Tage
311
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 5,21*
14 Tage
302
1
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,31*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 4,1263*
€ 4,9103
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 3,9263*
€ 4,6723
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,7963*
€ 4,5176
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 3,6563*
€ 4,351
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,4563*
€ 4,113
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,8163*
€ 3,3514
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.