Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 5,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 5,0kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 5,0kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 5,0kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 5,0kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784190039
EAN/GTIN:
     4317784190039
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen
Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Paketinhalt:
5,0 kg
Abmessung:
4,2 x 42 mm
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
42 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
1159
Weitere Suchbegriffe: 1159-42-4,2-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
450
5
€ 4,95*
ab € 1,8265*
€ 2,6065*
100
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,70*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,6588*
€ 3,8393*
16 Tage
565
5
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,17*
1 Tag
450
5
€ 8,50*
ab € 3,846*
€ 5,236*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 3,8393*
€ 4,56877
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,5888*
€ 4,27067
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,5088*
€ 4,17547
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,3088*
€ 3,93747
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,1888*
€ 3,79467
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,6588*
€ 3,16397
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 19,1965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.