Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paketinhalt 450g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paketinhalt 450g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paketinhalt 450g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paketinhalt 450g
Artikel-Nr.:
     5417F-43714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784026598
EAN/GTIN:
     4317784026598
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstift 2,5x60
senkkopfstift e-norm
Drahtstift, Senkkopf, blank
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
E-NORM
d:
2,5
l:
60
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
60
Durchmesser:
2,5
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe: E-NORM, (SB),, Versenkte, Drahtstifte, versenkt, blank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,85*
Lager 5417
20
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,52*
4 Tage
20
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,78*
€ 3,56*
3 Tage
400
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,8345*
€ 3,6045*
5 Tage
20
20
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,10*
€ 4,00*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.