Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 3,1 x 70, Stahl blank, Paketinhalt 460g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 3,1 x 70, Stahl blank, Paketinhalt 460g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 3,1 x 70, Stahl blank, Paketinhalt 460g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 3,1 x 70, Stahl blank, Paketinhalt 460g
Artikel-Nr.:
     5417F-43715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784026628
EAN/GTIN:
     4317784026628
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Drahtstift, Senkkopf, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
E-NORM
d:
3,1
l:
70
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
70
Durchmesser:
3,1
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: E-NORM, (SB),, Versenkte, Drahtstifte, versenkt, blank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,24*
9 Tage
60
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,29*
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 4,14*
2 Tage
60
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,42*
5 Tage
60
20
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 4,60*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
1 Packung enthält 0,46 Kilogramm (ab € 5,36957* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.