Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2 x 40, Stahl blank, Paketinhalt 410g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2 x 40, Stahl blank, Paketinhalt 410g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2 x 40, Stahl blank, Paketinhalt 410g
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2 x 40, Stahl blank, Paketinhalt 410g
Artikel-Nr.:
     5417F-43720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784026536
EAN/GTIN:
     4317784026536
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
flachkopfstift 2x40
senkkopfstift e-norm
Drahtstift, Senkkopf, blank
Weitere Informationen:
Hersteller:
E-NORM
d:
2
l:
40
Kopfform:
Senkkopf
Abmessung:
2,0 x 40
Länge:
40
Durchmesser:
2
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: versenkt, blank, E-NORM, (SB),, Versenkte, Drahtstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,09*
8 Tage
80
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,12*
5 Tage
80
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 3,86*
2 Tage
80
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,26*
5 Tage
80
20
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,37*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
1 Packung enthält 0,41 Kilogramm (ab € 5,60976* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.