Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4373
EAN/GTIN:
     4057221722453
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x30 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
30 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.