Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 2,2 x 55 mm, Stahl feuerverzinkt, 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 2,2 x 55 mm, Stahl feuerverzinkt, 2,5 kg
DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 2,2 x 55 mm, Stahl feuerverzinkt, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-44117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784190619
EAN/GTIN:
     4317784190619
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, Stauchkopf rund, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
d:
2,2
l:
55
Kopfform:
Stauchkopf
Länge:
55
Durchmesser:
2,2
Norm:
1152
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
2,2 x 55 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Stauchkopfstift, din 1151 2,2 x 55, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, 1152-55-2,2-feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 7,448*
€ 9,828*
8 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,5965*
€ 19,9865*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,8825*
€ 20,2525*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 22,78*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 22,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,2525*
€ 24,10048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,9625*
€ 23,75538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,3925*
€ 23,07708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,3325*
€ 21,81568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,6225*
€ 20,97078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,8825*
€ 17,71018
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,9765* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.