Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 1kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 1kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 1kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 1kg
DIN 1159 Schlaufen 4,2 x 42, Stahl verzinkt, Paketinhalt 1kg
Artikel-Nr.:
     5417F-44133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784190114
EAN/GTIN:
     4317784190114
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 4,2 x 42
krampen
Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
1 kg
Höhe:
42
Paketinhalt:
1 kg
Abmessung:
4,2 x 42 mm
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
42 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
1159
Weitere Suchbegriffe: 1159-42-4,2-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
316
1
€ 4,95*
ab € 2,5211*
€ 3,9111*
1 Tag
300
12
€ 8,50*
ab € 3,2133*
€ 4,3533*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,1929*
€ 4,8829*
100
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,15*
4 Tage
312
1
€ 4,30*
ab € 3,843*
€ 5,8788*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 4,8829*
€ 5,81065
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 4,4529*
€ 5,29895
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,3229*
€ 5,14425
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 4,2029*
€ 5,00145
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,9429*
€ 4,69205
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,1929*
€ 3,79955
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.