Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 5,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-44170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784190145
EAN/GTIN:
     4317784190145
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosserie-Scheiben, 180-200 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke/Stärke:
1,25
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Karosserie-Scheibe zn 5,3x 20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0105*
€ 0,0172*
8 Tage
8400
200
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0187*
5 Tage
9800
200
€ 4,30*
ab € 0,0127*
€ 0,0209*
2 Tage
8400
200
€ 8,50*
ab € 0,0134*
€ 0,0214*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0102*
€ 0,8835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8835*
€ 1,05137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7262*
€ 0,86418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.