Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,2 x 45, Stahl blank, Paketinhalt 1 kg


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,2 x 45, Stahl blank, Paketinhalt 1 kg
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,2 x 45, Stahl blank, Paketinhalt 1 kg
E-NORMpro Drahtstifte Senkkopf 2,2 x 45, Stahl blank, Paketinhalt 1 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-44226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784026048
EAN/GTIN:
     4317784026048
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstifte 2,2 x 45
senkkopfstift e-norm
Drahtstifte Senkkopf, blank
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
E-NORM
d:
2,2
l:
45
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
45
Durchmesser:
2,2
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe: E-NORM, Drahtstifte, Senkkopf,, blank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,59*
8 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,80*
5 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 5,20*
€ 6,86*
14 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,09*
10
€ 4,80*
ab € 5,74*
€ 7,29*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 2,75* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.