Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4447
EAN/GTIN:
     4057221730021
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 10x10 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Ja
Antrieb:
Schlitz
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
10
dt:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
14 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.