Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Scheibe DIN 9021 8,4 A2 E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     5417F-44495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155168
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Unterlegscheiben, A2 Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
24 mm
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Brandprüfung:
Nein
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Lochdurchmesser:
8,4 mm
Stärke:
2 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Dicke/Stärke:
2,0 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
9021
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0483*
6 Tage
12400
100
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0498*
1 Tag
12400
100
€ 8,50*
ab € 0,0393*
€ 0,0573*
8 Tage
15200
100
€ 6,99*
ab € 0,0545*
€ 0,0787*
100
€ 9,80*
ab € 0,0613*
€ 0,0884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.