Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x25, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     4057221730168
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 10x25 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
2,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.