Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M10x35, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4454
EAN/GTIN:
     4057221730229
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 10x35 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
2,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
35
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.