Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 14H M4x6 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 14H M4x6 KP
DIN 553 14H M4x6 KP
DIN 553 14H M4x6 KP
DIN 553 14H M4x6 KP
DIN 553 14H M4x6 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-4482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4482
EAN/GTIN:
     4055248009397
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14H M4x6 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
0,4
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8162*
€ 0,97128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.