Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bär Stahlnägel 6 x 120, Tiefsenkkopf Stahl gehärtet metallisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bär Stahlnägel 6 x 120, Tiefsenkkopf Stahl gehärtet metallisiert
Bär Stahlnägel 6 x 120, Tiefsenkkopf Stahl gehärtet metallisiert
Bär Stahlnägel 6 x 120, Tiefsenkkopf Stahl gehärtet metallisiert
Artikel-Nr.:
     5417F-45238
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593000432
EAN/GTIN:
     4015593000432
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 4,2 mm x 120 mm
stahlnagel
Bär-Stahlnägel, Tiefversenkkopf Mit unterbrochener Längsriffelung, gehärtet, metallisiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Tiefsenkkopf
Länge:
120
Nr.:
43
Ø x Länge:
6,0 x 120 mm
Hersteller:
Bär
Schaftausführung:
mit unterbrochener Längsriffelung, Nr. 43
Oberfläche:
gehärtet metallisiert
Weitere Suchbegriffe: HWS-Nagel Tiefversenkkopf Nr.4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,2058*
€ 0,2758*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2257*
€ 0,3006*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2021*
€ 0,3021*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1885*
€ 0,3106*
2 Tage
600
100
€ 8,50*
ab € 0,2346*
€ 0,3146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.