Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 3,8x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 3,8x100
Art.54 Sturmhaken zn 3,8x100
Art.54 Sturmhaken zn 3,8x100
Art.54 Sturmhaken zn 3,8x100
Artikel-Nr.:
     5417F-45425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418010420
EAN/GTIN:
     4026418010420
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54
mit Holzschraubengewinde

Mit einer festen und einer losen Öse mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
3,8 mm
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf gerade
Typ:
Sturmhaken
Antrieb:
ohne
Ausführung:
mit 1 festen und 1 losen Sturmhakenöse mit Holzgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
Holzgewinde
Länge:
100 mm
Durchmesser:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Art.54, zn, 3,8x100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
50
€ 4,79*
ab € 0,3797*
€ 0,5297*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,3682*
€ 0,5335*
8 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,4192*
€ 0,5892*
2 Tage
200
50
€ 8,50*
ab € 0,4798*
€ 0,6698*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,572*
€ 0,7745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.