Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 4,6x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 4,6x120
Art.54 Sturmhaken zn 4,6x120
Art.54 Sturmhaken zn 4,6x120
Art.54 Sturmhaken zn 4,6x120
Artikel-Nr.:
     5417F-45426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418010437
EAN/GTIN:
     4026418010437
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54
mit Holzschraubengewinde

Mit einer festen und einer losen Öse mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf gerade
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
ohne
Ausführung:
mit 1 festen und 1 losen Sturmhakenöse mit Holzgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
4,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Art.54, zn, 4,6x120
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4012*
€ 0,5612*
8 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,4607*
€ 0,6407*
5 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 0,5274*
€ 0,7274*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,6181*
€ 0,8519*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4259*
€ 4,5337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5337*
€ 5,3951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4259*
€ 0,50682
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.