Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19SE Schaukelhaken zn M12x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.19SE Schaukelhaken zn M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn M12x180
Art.19SE Schaukelhaken zn M12x180
Artikel-Nr.:
     5417F-45438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418005723
EAN/GTIN:
     4026418005723
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken Art. 19 SE Mit metrischem Gewinde und Muttern, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Antrieb:
ohne
Ausführung:
Schraubhaken
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke-Ø:
M12 mm
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHAUKELHAKEN VER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,3087*
€ 3,3087*
8 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 3,3109*
€ 3,3109*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,2552*
€ 4,2552*
100
Frei Haus
ab € 4,5688*
€ 4,5688*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,147*
€ 5,147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,147*
€ 6,12493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.