Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauklammer 300 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauklammer 300 x 25
Bauklammer 300 x 25
Artikel-Nr.:
     5417F-45538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784233675
EAN/GTIN:
     4317784233675
Suchbegriffe:
Bauklammer
bauklammer
Bauklammer blank 300x25x5mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung:
300 x 25 x 5
Ausführung:
Bauklammer
Lochdurchmesser:
8,5 mm
Oberfläche:
blank
Dornenlänge:
50 mm
Stärke:
5 mm
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 300, x, 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2843*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2843*
€ 2,71832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.