Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Abdeckkappe für M12 SW19 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Abdeckkappe für M12 SW19 grau
E-NORMpro Abdeckkappe für M12 SW19 grau
E-NORMpro Abdeckkappe für M12 SW19 grau
Artikel-Nr.:
     5417F-45897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784243391
EAN/GTIN:
     4317784243391
Suchbegriffe:
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Kunststoff-Abdeckkappen, grau
für Sechskantschrauben

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C.

RAL 7001 silbergrau.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
19
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
E-NORMpro
für Gewinde:
M12
Gewinde:
M12
Norm:
ohne
für Schrauben:
M12
Schlüsselweite:
19
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: E-NORMpro, Abdeckkappe, für, M12, SW19, grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0683*
€ 0,0961*
8 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0709*
€ 0,099*
2 Tage
500
100
€ 8,50*
ab € 0,0808*
€ 0,1128*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1172*
€ 0,1638*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0882*
€ 0,1675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.