Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz
E-NORMpro Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz
E-NORMpro Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417F-45906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784243285
EAN/GTIN:
     4317784243285
Suchbegriffe:
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Kunststoff-Abdeckkappen, schwarz für Sechskantschrauben Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C. RAL 9011 schwarz.
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 9011 schwarz
Antriebsgröße:
10
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
E-NORMpro
für Gewinde:
M6
Gewinde:
M6
für Schrauben:
M6
Schlüsselweite:
10
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0455*
€ 0,0649*
8 Tage
2100
100
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0685*
2 Tage
2100
100
€ 8,50*
ab € 0,0551*
€ 0,0778*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0525*
€ 0,0901*
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0794*
€ 0,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.