Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 65 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-45908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784240338
EAN/GTIN:
     4317784240338
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Rinneisenstifte, Kupfer
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Kupfer
Abmessung:
4,2 x 65 mm
Länge:
65
Durchmesser:
4,2
Ausführung:
Drahtstifte
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: rinne-65-4,2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 25,46*
9 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 25,99*
1 Tag
50
5
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 33,00*
5 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 37,49*
1 Tag
50
5
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 43,53*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 25,46*
€ 30,30
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 25,18*
€ 29,96
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 23,80*
€ 28,32
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 22,22*
€ 26,44
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 22,15*
€ 26,36
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 22,10*
€ 26,30
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 20,20*
€ 24,04
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 127,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.