Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 80 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 80 a 2,5kg
Rinnenträgerstift Kupfer 4,2x 80 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-45909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784240345
EAN/GTIN:
     4317784240345
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Rinneisenstift, Kupfer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Kupfer
Abmessung:
4,2 x 80 mm
Länge:
80
Durchmesser:
4,2
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: rinne-80-4,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,26*
  
Preis gilt ab 5 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.