Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x30, Kupfer blank, 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x30, Kupfer blank, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x30, Kupfer blank, 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-45912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784240468
EAN/GTIN:
     4317784240468
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, Kupfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Kupfer
d:
2,8
Abmessung:
2,8 x 30 mm
l:
30
d3:
-
Paketinhalt:
2,5 kg
Normart:
DIN
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Länge:
30 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Norm:
1160
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 63,92*
5
pro Kilogramm
€ 5,95*
ab € 78,37*
€ 91,38*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 100,84*
€ 127,15*
8 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 129,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 148,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,15*
€ 151,3085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,90*
€ 149,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,80*
€ 141,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,74*
€ 130,5906
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,14*
€ 129,8766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,84*
€ 119,9996
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 20,168* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.