Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger verstellbar tzn 71-131 Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger verstellbar tzn 71-131 Germany
Pfostenträger verstellbar tzn 71-131 Germany
Pfostenträger verstellbar tzn 71-131 Germany
Artikel-Nr.:
     5417F-46005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816834725
EAN/GTIN:
     4330816834725
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Pfostenträger, U-Form, verstellbar

Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm, mit seitlich aufgebogenen Führungsflächen.
Palettenmenge:.
Weitere Informationen:
Maß E:
20 mm
Maß D:
200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Maß C:
105 mm
Werkstoff:
Stahl
Maß B:
65 mm
Verstellbereich:
71-131
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
200
b:
65
Lochzahl:
3
Anschluss:
mit Lasche
e:
20
c:
105
a:
71-131
Laschenbreite:
65 mm
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
105 mm
höhenverstellbar:
nein
Dollenhöhe min.:
200 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Durchmesser Dolle:
20 mm
Maß A:
71 - 131 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Anschlussplatte Länge:
71 - 131 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, U-Form,, verstellbar, feuerverzinkt, Pfostenträger,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 6,09*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.