Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn HP
Artikel-Nr.:
     5417F-46023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784232470
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Handelsverpackung

Härteklasse 200 HV bis Nennmaß 10,5 mm.
Härteklasse 140 HV ab Nennmaß 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Materialbeschaffenheit:
Stahl, gescheuert, verzinkt
Außen-Ø:
15 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
galv. verzinkt farblos
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
9021
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, verzinkt,, Handelsverpackung, Ausführung, 9021, U-Scheiben,, gescheuerte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
1000
€ 4,79*
ab € 0,00696*
€ 0,00989*
7 Tage
127000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00756*
€ 0,01073*
4 Tage
128000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00838*
€ 0,01194*
1 Tag
126000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00861*
€ 0,01222*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00931*
€ 1,53637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53637*
€ 1,82828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33617*
€ 1,59004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03148*
€ 0,03746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01829*
€ 0,02177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01565*
€ 0,01862
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.