Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenverschluß verzinkt, Gr. 1, links 3531, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenverschluß verzinkt, Gr. 1, links 3531, ohne Ösen
Kastenverschluß verzinkt, Gr. 1, links 3531, ohne Ösen
Artikel-Nr.:
     5417F-46938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816012178
EAN/GTIN:
     4330816012178
Suchbegriffe:
Bordwandverschluss
Bordwandöse
Einfallöse
Winkelhebelverschluss
Kastenverschluss verzinkt, mit Griffbügel, ohne Ösen

Zulässig nach den Bestimmungen des Kraftfahrt-Bundesamtes Flensburg.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
1, links
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, kastenverschluss, Kastenverschluesse verz. Gr. 1 links 3531 O H N E
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 15,44*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 17,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 17,53*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 17,89*
6 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 12,44*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.