Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M12 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4766
EAN/GTIN:
     4057221051133
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 12x60 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
60 mm
b:
22,5
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
7,2
b=l>150 mm:
27,5
Gewinde:
M 12
b=l<50 mm:
20,5
Antrieb:
Außensechskant
b=l 50-150 mm:
22,5
ds:
13
Antriebsgröße:
18
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8383*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0673*
€ 8,41009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4573*
€ 7,68419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1183*
€ 1,33078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0983*
€ 1,30698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0583*
€ 1,25938
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8383*
€ 0,99758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.