Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M16 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4785
EAN/GTIN:
     4057221051324
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 16x80 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
17
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
80 mm
b:
27
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
17,5
Gewinde:
M 16
b=l>150 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<50 mm:
25
b=l 50-150 mm:
27
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,231*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,362*
€ 32,56078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,411*
€ 25,47909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,871*
€ 24,83649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,291*
€ 24,14629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,721*
€ 23,46799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,231*
€ 19,31489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.