Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 12 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4905
EAN/GTIN:
     4057221052208
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
DIN 610 12x60 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
19
d:
12
l:
60 mm
b:
17,5
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>150 mm:
22,5
Gewinde:
M 12
b=l<50 mm:
15,5
Antrieb:
Außensechskant
b=l 50-150 mm:
17,5
ds:
13
Antriebsgröße:
19
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,329*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2527*
€ 5,06071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8727*
€ 4,60851
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1245*
€ 2,52816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1045*
€ 2,50436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.