Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank
DIN 661 Senkniete 3x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5010
EAN/GTIN:
     4055248010263
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 3x10 Stahl, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Ausführung:
Senknieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d1:
3
d:
3 mm
l:
10 mm
k:
1,4
e:
1,5
d2:
5,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.