Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
ALBERTS Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
ALBERTS Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
ALBERTS Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Artikel-Nr.:
     5417F-50460
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338658601
EAN/GTIN:
     4004338658601
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 500 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm

Hinweis:
Montage nur mit passendem Einschlag-Werkzeug
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite:
34
Form:
rund
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Pfostenaufnahme:
155 mm
für Pfosten-Ø ca.:
34 mm
Abmessung:
500 mm
Länge:
34 mm
Hersteller:
GAH Alberts
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse,fvz. 34X 500 mm 658601
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 18,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 18,17*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,72*
€ 18,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.