Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 16 x 1,5 x 21, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-5149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5149
EAN/GTIN:
     4055248010973
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m16x1,5
din 910 m16
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 16 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
8 mm
d2:
21 mm
m:
6
l:
21
i:
12 mm
c:
3 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindelänge:
12
Metr.Feingewinde d1:
16x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Länge:
21
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
16 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 910-16-1,5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.