Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk Tür-Konstruktionsband, mit losem Stift, 2-tlg., DIN L-R, Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonswerk Tür-Konstruktionsband, mit losem Stift, 2-tlg., DIN L-R, Länge 120 mm
Simonswerk Tür-Konstruktionsband, mit losem Stift, 2-tlg., DIN L-R, Länge 120 mm
Simonswerk Tür-Konstruktionsband, mit losem Stift, 2-tlg., DIN L-R, Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-51612
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471016760
EAN/GTIN:
     4015471016760
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Konstruktionsbänder für Türen und Tore KO 4, Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt, zum Einschlagen auf Presssitz.

Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 0
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Bandkonstruktion:
2-teilig
Materialstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Rollendurchmesser:
15 mm
Material:
Stahl
Einsatzbereich:
Tür
Ausführung:
mit losem Stahlstift
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
blank
Oberfläche Stift:
verzinkt
Breite Rahmenlappen:
30 mm
Höhe Rahmenlappen:
60 mm
Breite Flügellappen:
30 mm
Höhe Flügellappen:
60 mm
Modellbezeichnung:
Metallbau
Anwendung:
Stahltüren
Modellnummer:
KO 4
Hersteller:
Simonswerk
Basis:
Konstruktionsband
e:
3
a:
120
Größe:
120 mm
f/g:
60
b/c:
30
Stift-Ø:
9 mm
D:
9
Stiftdurchmesser:
9 mm
Lappenbreite:
30 mm
Lappenlänge:
60 mm
Lappendicke:
3 mm
Länge:
120 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,29*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,33*
5 Tage
300
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,36*
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,56*
14 Tage
300
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,57*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,21*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,75*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 4,1554*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,56*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,61*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,94*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,45*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,5641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.