Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
ABUS Türzylinder C83N 30/50 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-51824
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     03016
EAN/GTIN:
     4003318030161
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/50
doppelzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Baulänge B:
50 mm
Baulänge A:
30 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Europe
Schlüssel Anzahl:
3 St.
Norm:
ISO 9001:2008
Material Zylinder:
Messing
Basis:
Profil-Doppelzylinder
Oberfläche:
matt
Baulänge B, innen:
50
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Baulänge A, außen:
30
lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe:
Ja
Zylindermaterial:
Messing
beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt:
Ja
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gemäß DIN:
Ja
Material (Schlüssel):
Messing
Pilzkopf-Gegenstifte:
Ja
Farbton:
vernickelt
Länge Stulpschraube:
80 mm
Ergänzung:
mit Anti-Pick-Stift-System
Durchmesser Stulpschraube:
M5
Einsatzbereich:
Haustür
Anzahl Stulpschraubenbohrung:
1 St.
Funktion:
verschiedenschließend
Material Schlüssel:
Messing
Anwendung:
Haustür
Zylinderhöhe:
33 mm
Artikel-Nr.:
303844
Hersteller:
ABUS
Ausführung:
30/50
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, BBS-Zylinder C 83 N 30/50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 18,33*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 20,34*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 20,49*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.